Hager - KNX cronotec UR 2-kanales komfort - TXA023

Hager
KopierKopier
Hager - KNX cronotec UR 2-kanales komfort

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Monteringsmetode - REG

  • Antall kanaler - 2

  • Antall utganger - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250616040984

Elnummer

4505915

Leverandørens varenummer

TXA023

Typebeskrivelse

4505915

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Uten

Monteringsmetode:

REG

Antall kanaler:

2

Antall utganger:

2

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Dagsprogram:

nei

Ukesprogram:

Ja

Årsprogram:

nei

Astro-program:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Ekstern programmering:

Ja

Tilstedeværelsesimulering:

Ja

Sommer-/Vintertid:

Ja

Radiostyrt (DCF77):

Ja

GPS (Global Positioning System):

nei

Busstilkobling inkludert:

Ja

Inkludert minnekort:

nei

Avstengte dager, programmerbart:

Ja

Bi-ur, styrbare over bus:

Ja

Gangreserve:

25950 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Norm: EN60950, Systemspenning 30V DC, Egetforbruk 10 mA, IP 20, Brukstemperatur -5ºC - 45ºC, Lagringstemperatur -20º C - +70ºC, Applikasjonsprogram TL022 V2.0, Programmeres med TX100 eller ETS, TX100, 56 programsteg, 5 års gangreserve, kan programmeres med PC-programmet EG003 og EG005 Programmeringsnøkkel, manuell overstyring og betjening direkte på produkt. DCF77 time code transmitter via antenne EG001