Hager - KNX RF binærutgang 3A, Quicklink - TRM693G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - Innfelt
Maks antall bryterkontakter - 1
Merkestrøm - 3 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250615988805
Elnummer
4500346
Leverandørens varenummer
TRM693G
Typebeskrivelse
4500346
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
Innfelt
Maks antall bryterkontakter:
1
Merkestrøm:
3 A
Bussystem KNX-Radio:
Ja
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Manuell styring/håndaktivering:
Ja
Med LED-visning:
Ja
Antall digitale innganger:
2
Maks omkoblingseffekt:
500 W
Maks. bryteeffekt LED:
150 W
Utgangseffekt:
690 W
C-last:
Ja
Maks brytestrøm:
3 A
Nominell driftsspenning:
230...230 V
Ulike faser kan tilkobles:
nei
Busstilkobling inkludert:
Ja
Avtagbar busmodul:
nei
Min. dybde på apparatboks:
40 mm
Modulær utvidelsesmulighet:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20