Hager - KOBLINGSBOKS ATEHA 115x115, hvit - ATA711599016

Hager
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge - Hvit

  • RAL-nummer - 9016

  • Halogenfri - Ja

  • Beskyttelsesklasse IP - IP40

  • Slagfasthet - IK07

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740017305

Elnummer

1235979

Leverandørens varenummer

ATA711599016

Typebeskrivelse

ATA711599016

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9016

Halogenfri:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Slagfasthet:

IK07

• Montasje: Skrus, spikres eller limes. • Installasjon: På vegg, i tak eller over gulvlist • Mål: 12x20mm, 12x30mm, 12x50mm, 16x30mm, 20x50mm • Standardfarge: RAL 9016 hvit. • Leveringsform: Underdel og lokk • Standardlengder: 2,0m, og 2,1m • Formdeler: Innv. og utv. hjørne, skjøt, endestykke, flatvinkel og T-stykke. • Tilbehør: Koblingsboks, universal uttaksboks