Hager - KOBLINGSBOKS ATEHA 115X115, Polarhvit - ATA711599010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Hvit
RAL-nummer - 9010
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Halogenfri - Ja
Slagfasthet - IK01
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ATEHA Minikanalsystem
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4012740865517
Elnummer
1217751
Leverandørens varenummer
ATA711599010
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Halogenfri:
Ja
Slagfasthet:
IK01
• Montasje: Skrus, spikres eller limes. • Installasjon: På vegg, i tak eller over gulvlist • Mål: 12x20mm, 12x30mm, 12x50mm, 16x30mm, 20x50mm • Standardfarge: RAL 9010 polarhvit. • Leveringsform: Underdel og lokk • Standardlengder: 2,0m, og 2,1m • Formdeler: Innv. og utv. hjørne, skjøt, endestykke, flatvinkel og T-stykke. • Tilbehør: Koblingsboks, universal uttaksboks


