Hager - Koblingsbrygge for automater - KC350
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 10 mm²
Lederform - Rund
Kabelbredde ca. - 7 mm
Kabelhøyde ca. - 7 mm
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3250613730086
Elnummer
2470689
Leverandørens varenummer
KC350
Typebeskrivelse
2470689
Nominelt ledertverrsnitt:
10 mm²
Lederform:
Rund
Kabelbredde ca.:
7 mm
Kabelhøyde ca.:
7 mm
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Ytterdiameter omtrentlig:
7 mm
Koblingsbrygge for automater, intern fordeling mellom rader med automater med faseskinner, for radhøyde 150 mm
ProduktbladPDF


