Hager - Koblingsstykke for din-skinne, 4-pol, 80A, 10mm2 m. hylse, 16mm2 pn, 25mm2 rund, 16 terminaler, ip20 - KH24C

Hager
KopierKopier
Hager - Koblingsstykke for din-skinne, 4-pol, 80A, 10mm2 m. hylse, 16mm2 pn, 25mm2 rund, 16 terminaler, ip20

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 4

  • Nominell strøm - 80 A

  • Tilkoblingstype - Skrus

  • Monteringsmetode - Skrue

  • Berøringssikker - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3250613780197

Elnummer

2467818

Leverandørens varenummer

KH24C

Typebeskrivelse

2467818

Antall poler:

4

Nominell strøm:

80 A

Tilkoblingstype:

Skrus

Monteringsmetode:

Skrue

Berøringssikker:

Ja

Antall innganger:

16

Antall utganger:

16

Antall ledninger (tråder):

Ja

Antall poler hovedtilkobling:

Ja

Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:

Ja

Egnet for fintrådede ledere uten kabelendhylse:

Ja

Egnet for ekstra fintrådede ledere:

Ja

Egnet for ekstra fintrådede ledere uten kabelendhylse:

nei

Leder tverrsnitt, inngang:

1,5...25 mm²

Leder tverrsnitt, utgang:

1,5...25 mm²

Høyde:

65,9 mm

Bredde:

82,4 mm

Dybde:

45,5 mm

Avgreningsklemme/ koblingsstykke, 4-pol, 4 stk terminaler pr fase, 80A, 400V AC. Tverssnitt fra 1,5 til 25mm2 helkjerne/ rund, 1,5 til 16mm2 pn, 1,5 til 16 mm2 mangetrådet med rund hylse. Montasje på DIN skinne.