Utgått

Hager - KONTROLLRELE 1-F 0,1-10A DISP - EU103

Hager
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 230...230 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 230...230 V

  • Gjeldende måleområde strøm - 0,1...10 A

  • Funksjon énfase understrøm - Ja

  • Funksjon énfase overstrøm - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250612411030

Elnummer

4368563

Leverandørens varenummer

EU103

Typebeskrivelse

Strømrele

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Forsyningsspenning ved DC:

230...230 V

Gjeldende måleområde strøm:

0,1...10 A

Funksjon énfase understrøm:

Ja

Funksjon énfase overstrøm:

Ja

Antall vekselkontakter:

0

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med avtakbare klemmer:

nei

Type matespenning:

AC

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

230...230 V

Funksjon trefase understrøm:

nei

Funksjon trefase overstrøm:

nei

Funksjon énfase vindu:

Ja

Funksjon trefase vindu:

nei

Funksjon DC-spenning understrøm:

Ja

Funksjon DC-spenning overstrøm:

Ja

Funksjon DC-strømvindu:

Ja

Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:

0,1 s

Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:

20 s

Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:

0,1 s

Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:

12 s

Antall NC-kontakter:

1

Antall NO-kontakter:

0

Bredde:

35 mm

Høyde:

85 mm

Dybde:

64 mm

Driftspenning 230V AC 50/60 Hz, Vekselkontakt 8A / AC1 / 250V AC, IP20, Grenseverdier: 0,1A - 10A 15 V DC & AC,Målinger direkte 01 til 10A, Via strømtrafo 50/5 100/5 150/5 200/5 250/5 300/5 400/5 600/5, Hysterese grenseverdi 5 - 50%, Tidsforsinkelse t1 0,1s. - 12 s. t2 0,1s.- 20s.