Utgått

Hager - KONTROLLRELE 1-F 15-230V DISP - EU102

Hager
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 484 V

  • Angitt måleområde - 3N, 400/230 V

  • Utløserforsinkelse - 1200000 ms

  • Spenningstype - AC

  • Monteringsmetode - DIN-skinne

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250612411023

Elnummer

4368562

Leverandørens varenummer

EU102

Typebeskrivelse

Spenningsrele

Merkespenning:

484 V

Angitt måleområde:

3N, 400/230 V

Utløserforsinkelse:

1200000 ms

Spenningstype:

AC

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Merkefrekvens:

50...60 Hz

Maks omkoblingseffekt:

5 VA

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Innbyggingshøyde:

60 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Driftspenning 230V AC 50/60 Hz, Vekselkontakt 8A / AC1 / 250V AC, IP20, Grenseverdier: 15V - 700 V DC & 15 V - 480 V AC, Hysterese grenseverdi 5 - 50%, Tidsforsinkelse 0,1s. - 12 s.