Utgått

Hager - KONTROLLRELE FKONT. 3-F TN JUS - EU300

Hager
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 400...400 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 0...0 V

  • Fasesekvensovervåking - Ja

  • Spenningsmåleområde - 100...400 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250612413003

Elnummer

4368566

Leverandørens varenummer

EU300

Typebeskrivelse

Spenningsrele

Type matespenning:

AC

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

400...400 V

Forsyningsspenning ved DC:

0...0 V

Fasesekvensovervåking:

Ja

Spenningsmåleområde:

100...400 V

Antall vekselkontakter:

1

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med avtakbare klemmer:

nei

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

400...400 V

Funksjon fasesviktovervåking:

Ja

Funksjon underspenningsgjenkjenning:

Ja

Funksjon overspenninggjenkjenning:

nei

Funksjon assymetrigjenkjenning:

Ja

Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:

0,2 s

Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:

0,2 s

Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:

300 s

Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:

600 s

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Bredde:

52,5 mm

Høyde:

90 mm

Dybde:

60 mm

Driftspenning 400V AC 50/60 Hz, Vekselkontakt 8A / AC1 / 250V AC, IP20, Hysterese 5 - 20 %