Hager - KS18A TILK.KL.SKINNE12X5/10 185/120A - KS18A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Samleskinnetykkelse - 5...10 mm
Samleskinnebredde - 10...10 mm
Egnet for - Flatskinne
Maks ledertverrsnitt - 120 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie - 350 A
Emballasje og betingelser
6 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250613890162
Elnummer
2467592
Leverandørens varenummer
KS18A
Typebeskrivelse
2467592
Samleskinnetykkelse:
5...10 mm
Samleskinnebredde:
10...10 mm
Egnet for:
Flatskinne
Maks ledertverrsnitt:
120 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie:
350 A
Klemmens bredde:
33 mm
Egnet for tilkobling av rundleder:
Ja
Egnet for tilkobling av sektorformet leder:
Ja
Egnet for flatkabeltilkobling:
nei