Hager - KS24C Tilkoblingsklemme10mm sk 95-185mm2 Al/Cu - KS24C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Samleskinnetykkelse - 5...10 mm
Samleskinnebredde - 10...10 mm
Egnet for - Flatskinne
Maks ledertverrsnitt - 185 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie - 500 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3250613890186
Elnummer
2467593
Leverandørens varenummer
KS24C
Typebeskrivelse
2467593
Samleskinnetykkelse:
5...10 mm
Samleskinnebredde:
10...10 mm
Egnet for:
Flatskinne
Maks ledertverrsnitt:
185 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie:
500 A
Klemmens bredde:
38 mm
Egnet for tilkobling av rundleder:
Ja
Egnet for tilkobling av sektorformet leder:
Ja
Egnet for flatkabeltilkobling:
nei


