Hager - KS30C TILK.KL.SKINNE12X5/10 185/120A - KS30C

Hager
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm In - 630 A

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde - 41 mm

  • Høyde - 51 mm

  • Fleksibel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250613890209

Elnummer

2467595

Leverandørens varenummer

KS30C

Typebeskrivelse

2467595

Merkestrøm In:

630 A

Modell / utførelse:

Andre

Bredde:

41 mm

Høyde:

51 mm

Fleksibel:

nei

Overflatebeskyttelse:

Sølvbelagt

Klemme, for tilkobling av enledere til cu samleskinner 20x10 og 30x10mm. Ledertverrsnitt, 150-300mm2 al eller cu, moment 30 Nm