Hager - kWh måler 3-fase/ 3+N 125A direkte, 230/ 400V AC, 6-modul, S0-puls, MID - ECP310D
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Målertype - Elektronisk
Nominell strøm (In) - 125 A
Maks strøm (Imax) - 125 A
Nominell spenning (Un) N-L - 92...276 V
Poltype - Treleder / fireleder
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250612231409
Elnummer
8200240
Leverandørens varenummer
ECP310D
Typebeskrivelse
8200240
Målertype:
Elektronisk
Nominell strøm (In):
125 A
Maks strøm (Imax):
125 A
Nominell spenning (Un) N-L:
92...276 V
Poltype:
Treleder / fireleder
Modell / utførelse:
Direktemåling
Godkjent:
Måleinstrument direktiv
Monteringsmetode:
REG
Nominell spenning (Un) L-L:
160...480 V
Frekvensområde:
45...65 Hz
Nøyaktighetsklasse:
B
KWh-målerens energislagutførelse:
Aktiv- og reaktiv effekt
Egnet for:
Kjøp/salg
Strømmålerens tariffsats:
2-tariffs
Tariffstyring:
Ekstern
Måletype ved belastning:
nei
Sperre for returgang:
Ja
Kalibrert:
Ja
Impulsutgang:
Elektrisk
Impulstype:
S0
Impulshastighet:
1...200 Imp/kWh (kvarh)
Type indikering:
Digital
Bredde i antall modulmellomrom:
6
Bredde:
107 mm
Dybde:
60 mm
Høyde:
92 mm
Type grensesnitt:
Uten
EDL40 sinatur:
nei
Med sperekode:
nei
Antall plasser:
9
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre