Utgått

Hager - L628 Komb.pl 2 120mm PH - L628

Hager
KopierKopier
Hager - L628 Komb.pl 2 120mm PH

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Plast

  • Magnetisk - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160927217

Elnummer

1284526

Leverandørens varenummer

L628

Typebeskrivelse

L628 Komb.pl 2 120mm

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Plast

Magnetisk:

nei

2 hulls kombinasjonsplate for Tehalit kanal.