Utgått

Hager - LAMELL POLARHVIT - L64509010

Hager
KopierKopier
Hager - LAMELL POLARHVIT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 2000 mm

  • Materiale - Aluminium

  • Materialkvalitet - Andre

  • Farge - Hvit

  • RAL-nummer - 9010

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740196895

Elnummer

1200885

Leverandørens varenummer

L64509010

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Lengde:

2000 mm

Materiale:

Aluminium

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9010

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Våtlakkert

• Ventilasjonsribber • Lameller for å skjule eller dekke området mellom vegg og kanal • Optisk veldig effektiv ettersom det dekker en synsvinkel opptil 70% • Luftgjennomstrømning ca 65% • Enkel montering av lameller på lamellholderen • Enkelt å løfte opp lamellene ved f.eks. rengjøring • Mulighet til sammenkopling ved montering av lameller fra underkant av kanal til gulv.