Hager - LAMELLBÆRER, GRÅ - M5900GRAU
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 250 mm
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Andre
Farge - Grå
RAL-nummer - 9018
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
BR Netway
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4012740268431
Elnummer
1279360
Leverandørens varenummer
M5900GRAU
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Lengde:
250 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Grå
RAL-nummer:
9018
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
• Ventilasjonsribber • Lameller for å skjule eller dekke området mellom vegg og kanal • Optisk veldig effektiv ettersom det dekker en synsvinkel opptil 70% • Luftgjennomstrømning ca 65% • Enkel montering av lameller på lamellholderen • Enkelt å løfte opp lamellene ved f.eks. rengjøring • Mulighet til sammenkopling ved montering av lameller fra underkant av kanal til gulv.


