Hager - LÅS M/ 2 NØKKLER NO.1242E - FZ597N

Hager
KopierKopier
Hager - LÅS M/ 2 NØKKLER NO.1242E

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type håndtak - Nøkkel

  • Vippe - nei

  • Låses med hengelås - nei

  • Stanglås (trepunktslåsing) - nei

  • Type tetning - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3250612778249

Elnummer

2471660

Leverandørens varenummer

FZ597N

Typebeskrivelse

2471660

Type håndtak:

Nøkkel

Vippe:

nei

Låses med hengelås:

nei

Stanglås (trepunktslåsing):

nei

Type tetning:

Uten

LÅS M/ 2 NØKKLER NO.1242E