Hager - LÅS M/ HÅNDTAK F. SYLINDERLÅS - FZ535N
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type håndtak - Svingarm
Vippe - Ja
Låses med hengelås - nei
Stanglås (trepunktslåsing) - nei
Lukke-variant - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Univers tilbehør
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3250612778218
Elnummer
2471658
Leverandørens varenummer
FZ535N
Typebeskrivelse
2471658
Type håndtak:
Svingarm
Vippe:
Ja
Låses med hengelås:
nei
Stanglås (trepunktslåsing):
nei
Lukke-variant:
Andre
Plomberbar dørlukker med håndtak for sylinderlås type OLU, OLH, BLU, BLH, TEV20, TEV201 - og andre tilsvarende systemsylindre fra TrioVing. For skap type FP** IP44.


