Hager - Låsesett f. bøylelås h630-1000 - HXD039H
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks antall hengelåser - 3
Egnet for bøyletykkelse - 3...6 mm
Med tekstfelt - nei
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3250613370015
Elnummer
4370146
Leverandørens varenummer
HXD039H
Typebeskrivelse
TILBEHØR TIL HAGER h3 EFFEBRYTER SERIE
Maks antall hengelåser:
3
Egnet for bøyletykkelse:
3...6 mm
Med tekstfelt:
nei
Materiale:
Stål
Låsesett for h630 : låses med hengelås med låsebøyle maks 5mm.