Hager - Låsinnsats FZ503, passer med dekkplate FZ536 (standard med IP54, IP65 skap), inkl. firkant nøkkel - FZ503

Hager
KopierKopier
Hager - Låsinnsats FZ503, passer med dekkplate FZ536 (standard med IP54, IP65 skap), inkl. firkant nøkkel

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type håndtak - Andre

  • Vippe - Ja

  • Låses med hengelås - nei

  • Lukke-variant - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3250612765034

Elnummer

2467491

Leverandørens varenummer

FZ503

Typebeskrivelse

2467491

Type håndtak:

Andre

Vippe:

Ja

Låses med hengelås:

nei

Lukke-variant:

Andre

Låsinnsats FZ503, til Hager univers skap. Passer som erstatning til standard oppsett for IP54 skap serie FA*, FT*, FG*, og IP65 skap polyester serie FL*. Disse blir levert med dekkplate FZ536 og FZ503 firkant innsats som standard. Firkant 7mm stålnøkkel pakning og skrue medfølger.