Hager - LASK SVART FOR KNX PROD. - TG200A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Bussystem LON - nei
Bussystem Powernet - nei
Øvrige bussystemer - Uten
Modell / utførelse - Tilkoblingsklemme
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KNX tilbehør
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3250615879998
Elnummer
4500111
Leverandørens varenummer
TG200A
Typebeskrivelse
TEBIS KNX STYRINGSSYSTEM
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Modell / utførelse:
Tilkoblingsklemme
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Lask svart for KNX Binærutganger TXA204x, TXA206x, TXA207x, TXA208x


