Hager - Lastbryter, modulær, 2 pol 2x25A 1 modul 400V - SBN225

Hager
KopierKopier
Hager - Lastbryter, modulær, 2 pol 2x25A 1 modul 400V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Brytefunksjon - Av-bryter

  • Antall NO-kontakter - 2

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Merkestrøm - 25 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3250615510136

Elnummer

1480309

Leverandørens varenummer

SBN225

Typebeskrivelse

Hoved-/Lastbrytere IP 20

Brytefunksjon:

Av-bryter

Antall NO-kontakter:

2

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Merkestrøm:

25 A

Antall poler:

2

Merkespenning:

400 V

Minste merkespenning:

230 V

Nominell bryterkapasitet:

0,53 kA

Kortslutningsfasthet (lcw):

0,38 kA

Spenningstype:

AC

Med signallampe:

nei

Hettefarge:

Andre

Lampetype:

LED

Maks lampeeffekt:

0 W

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Innbyggingsdybde:

68 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Norm: EN 60 669-1: Montasje på DIN skinne: Modulær bryter 25A: Poler 1 - 4: Moduler 1 : Tilkobl. 10mm2 flertrådet CU, 6 mm2 entrådet CU : Merkespenning 250V / 400V: Alle bryterene har en mekanisk stillingsindikator ( rød/grønn)