Hager - Lastbryter, modulær, 2 pol 2x63A 2 modul 400V - SBN263
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Brytefunksjon - Av-bryter
Antall NO-kontakter - 2
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 0
Merkestrøm - 63 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3250615510259
Elnummer
1480312
Leverandørens varenummer
SBN263
Typebeskrivelse
Hoved-/Lastbrytere IP 20
Brytefunksjon:
Av-bryter
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Merkestrøm:
63 A
Antall poler:
2
Merkespenning:
400 V
Minste merkespenning:
230 V
Nominell bryterkapasitet:
1,33 kA
Kortslutningsfasthet (lcw):
0,95 kA
Spenningstype:
AC
Med signallampe:
nei
Hettefarge:
Andre
Lampetype:
LED
Maks lampeeffekt:
0 W
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Innbyggingsdybde:
68 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20