Hager - Lastvender, modulær, for stilling I - 0 - II, 2x25A 2 modul, avstilling i midtposisjon 230V - SFB225
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Brytefunksjon - Vekselbryter
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Antall vekselkontakter - 1
Merkestrøm - 25 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250615569950
Elnummer
1480342
Leverandørens varenummer
SFB225
Typebeskrivelse
Hoved-/Lastbrytere IP 20
Brytefunksjon:
Vekselbryter
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Antall vekselkontakter:
1
Merkestrøm:
25 A
Antall poler:
2
Merkespenning:
230 V
Minste merkespenning:
230 V
Nominell bryterkapasitet:
0,53 kA
Kortslutningsfasthet (lcw):
0,38 kA
Spenningstype:
AC
Med signallampe:
nei
Hettefarge:
Grå
Maks lampeeffekt:
0 W
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Innbyggingsdybde:
68 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20