Hager - Ledn.Holder For Ba6 80060 - B800603
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
För kabelkanalbredde - 60 mm
För kabelkanalhøyde - 75 mm
Justerbar til kanalbredde - nei
Halogenfri - nei
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4012740106931
Elnummer
1278345
Leverandørens varenummer
B800603
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
För kabelkanalbredde:
60 mm
För kabelkanalhøyde:
75 mm
Justerbar til kanalbredde:
nei
Halogenfri:
nei
Materiale: Hard PVC.