Utgått

Hager - LEDN.HOLDER FOR DNG50125 - LK501253

Hager
KopierKopier
Hager - LEDN.HOLDER FOR DNG50125

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • För kabelkanalbredde - 125 mm

  • För kabelkanalhøyde - 50 mm

  • Justerbar til kanalbredde - nei

  • Halogenfri - nei

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4012740107464

Elnummer

1200825

Leverandørens varenummer

LK501253

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

För kabelkanalbredde:

125 mm

För kabelkanalhøyde:

50 mm

Justerbar til kanalbredde:

nei

Halogenfri:

nei

Materiale: Hard PVC. Leveringslengde: 2000mm. Farge: Grå, RAL7030. Bunnstansing i henhold til DIN 43659. Leveringsform: Underdel og lokk