Hager - LEDNINGSHOLDER FOR BA7 - BA7CLIP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
För kabelkanalbredde - 100 mm
För kabelkanalhøyde - 100 mm
Justerbar til kanalbredde - Ja
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
4012740878777
Elnummer
1285653
Leverandørens varenummer
BA7CLIP
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
För kabelkanalbredde:
100 mm
För kabelkanalhøyde:
100 mm
Justerbar til kanalbredde:
Ja
Halogenfri:
Ja
Ledningsholder for alle BA7 slissede ledningskanaler