Hager - Ledningsholder for HNG 50050 - HN500503
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
För kabelkanalbredde - 50 mm
För kabelkanalhøyde - 50 mm
Justerbar til kanalbredde - nei
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
Produktserie
HNG Slisset kanal
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4012740202411
Elnummer
1201313
Leverandørens varenummer
HN500503
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
För kabelkanalbredde:
50 mm
För kabelkanalhøyde:
50 mm
Justerbar til kanalbredde:
nei
Halogenfri:
Ja
Ledningsholder for HNG 50050