Hager - Ledningsholder for HNG 75037 - HN750373
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
För kabelkanalbredde - 37 mm
För kabelkanalhøyde - 75 mm
Justerbar til kanalbredde - nei
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
Produktserie
HNG Slisset kanal
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4012740242691
Elnummer
1201317
Leverandørens varenummer
HN750373
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
För kabelkanalbredde:
37 mm
För kabelkanalhøyde:
75 mm
Justerbar til kanalbredde:
nei
Halogenfri:
Ja
Ledningsholder for HNG 75037