Hager - LEDNINGSHOLDER FOR LF 60150 - M7250
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 150 mm
Høyde - 60 mm
Stiftlengde - Fast
Materiale - Plast
Type feste - Låsbar
Emballasje og betingelser
20 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4012740875325
Elnummer
1206079
Leverandørens varenummer
M7250
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Bredde:
150 mm
Høyde:
60 mm
Stiftlengde:
Fast
Materiale:
Plast
Type feste:
Låsbar
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
Ja
Med potensialutjevning:
nei
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
• Ledningsholder • Materiale: PC/ABS


