Utgått

Hager - Ledningskanal på rull 20x35mm 20 mtr minikanal - LFR2003509010T2

Hager
KopierKopier
Hager - Ledningskanal på rull 20x35mm 20 mtr minikanal

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 18 mm

  • Bredde - 33 mm

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 20 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740839808

Elnummer

1201503

Leverandørens varenummer

LFR2003509010T2

Typebeskrivelse

Minikanal på rull, med dobbeltsidig tape og bunnstansing

Høyde:

18 mm

Bredde:

33 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Hvit

Lengde:

20000 mm

Nyttbart tverrsnitt:

700 mm²

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Antibakteriell behandling:

nei

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

Gjennomsiktig:

nei

RAL-nummer:

9010

Antall faste skillevegger:

0

Antall flyttbare skillevegger:

0

Type feste:

Hullet bunn

Utførelse deksel:

Med plasthengsel

Med kabelklammer:

Ja

Beskyttelseslag:

nei

Med kanalkobling:

nei

Levering på rull:

Ja

Fortrykt:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Slagfasthet:

IK07

Driftstemperaturområde:

-5...60 °C

Materiale: PVC, Farge: Polarhvit - RAL 9010, Lengde pr. rull: 20m. Sterk dobbeltsidig tape på undersiden av kanal. Kanalen er utstyrt med ferdigstansede hull. Bruddsikker hengsling av myk PVC