Hager - Ledningssett 10qmm 3+N. Lengde 40 cm. Sort-Brun-Grå-Blå. - UL01B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 10 mm²
Lederform - Rund
Kabelbredde ca. - 7 mm
Kabelhøyde ca. - 7 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3250616220690
Elnummer
2470697
Leverandørens varenummer
UL01B
Typebeskrivelse
2470697
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
10 mm²
Lederform:
Rund
Kabelbredde ca.:
7 mm
Kabelhøyde ca.:
7 mm
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Ytterdiameter omtrentlig:
7 mm
Ledningssett 10qmm 3+N. Lengde 40 cm. Sort-Brun-Grå-Blå. H07V-K. Med pressede endetilkoblinger uten krage. Kan benyttes til målersløyfe forutsatt at endehylser med krage monteres, og at merking NETT-ANLEGG påføres på de hhv ledere (2 sett må benyttes)


