Hager - LF3004539011 Utvendig hjørne LF30x45 Svart - KWJ02D5
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 30 mm
Bredde - 45 mm
Modell / utførelse - Hettefasong
Vinkelområde - 90...90 °
Farge - Antrasitt
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4012740021166
Elnummer
1217793
Leverandørens varenummer
KWJ02D5
Typebeskrivelse
1217793
Høyde:
30 mm
Bredde:
45 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Vinkelområde:
90...90 °
Farge:
Antrasitt
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Klar høyde:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
9011
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK04
Beskyttelseslag:
nei