Hager - LFF2003559011 FLATVINKEL FOR LF 20X35 Svart - KWB02
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 35 mm
Dybde - 20 mm
Antall overdeler - 1
Overdelsbredde 1 - 35 mm
Retning - Stigende/fallende
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4012740022279
Elnummer
1217785
Leverandørens varenummer
KWB02
Typebeskrivelse
1217785
Bredde:
35 mm
Dybde:
20 mm
Antall overdeler:
1
Overdelsbredde 1:
35 mm
Retning:
Stigende/fallende
Materiale:
Andre
Farge:
Antrasitt
Overdelsbredde 2:
35 mm
Overdelsbredde 3:
35 mm
Symmetrisk:
Ja
Modell / utførelse:
Andre
Vinkelområde:
90...90 °
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
RAL-nummer:
9011
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Monteringssett for deksel:
Overlappende
Med kabelklammer:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


