Hager - LOKK FOR BA7 MED BREDDE 100MM - BA71002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
För kabelkanalbredde - 100 mm
Lengde - 2000 mm
Halogenfri - nei
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
12 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4012740878739
Elnummer
1207706
Leverandørens varenummer
BA71002
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
För kabelkanalbredde:
100 mm
Lengde:
2000 mm
Halogenfri:
nei
Farge:
Grå
Lokk for slisset ledningskanal BA7


