Hager - LOKK, LF/FB 150MM BREDDE Polarhvit - FB6015029010

Hager
KopierKopier
Hager - LOKK, LF/FB 150MM BREDDE Polarhvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Bredde:

150 mm

Farge:

Hvit
Se tilgjengelige varianterGrå

RAL-nummer:

9010
Se tilgjengelige varianter7030

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 150 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Materiale - Plast

  • Halogenfri - nei

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740337465

Elnummer

1201340

Leverandørens varenummer

FB6015029010

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Bredde:

150 mm

Lengde:

2000 mm

Materiale:

Plast

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Hvit

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Antibakteriell behandling:

nei

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

RAL-nummer:

9010

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Slagfasthet:

IK07

Driftstemperaturområde:

-5...60 °C

• Materiale: Hard PVC, • Lengde: 2000mm, • Standardfarge: RAL 9010 Polarhvit, RAL 7030 Grå • Leveringsform: underdel, frontlokk og ledningsklammer.