Hager - LOKK TIL ALLE DNG M/BREDDE 75 - DN5007527030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
För kabelkanalbredde - 75 mm
Lengde - 2000 mm
Halogenfri - nei
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
60 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740117968
Elnummer
1200998
Leverandørens varenummer
DN5007527030
Typebeskrivelse
1200998
För kabelkanalbredde:
75 mm
Lengde:
2000 mm
Halogenfri:
nei
Farge:
Grå
Materiale: Hard PVC. Leveringslengde: 2000mm. Farge: Grå, RAL7030. Bunnstansing i henhold til DIN 43659. Leveringsform: Underdel og lokk


