Utgått

Hager - LOKK TIL BA6 MED BREDDE 15 - B1501527030

Hager
KopierKopier
Hager - LOKK TIL BA6 MED BREDDE 15

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • För kabelkanalbredde - 15 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Halogenfri - nei

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 140 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740117586

Elnummer

1200993

Leverandørens varenummer

B1501527030

Typebeskrivelse

1200993

För kabelkanalbredde:

15 mm

Lengde:

2000 mm

Halogenfri:

nei

Farge:

Grå

Materiale: Hard PVC, Leveringslengde: 2000mm, Standardfarge: Grå, RAL 7030, Leveringsform: Underdel og lokk. Bunnstansing i henhold til DIN 43659.