Hager - LOKK TIL BA6 MED BREDDE 40 - B4004027030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
För kabelkanalbredde - 47 mm
Lengde - 2000 mm
Halogenfri - nei
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
52 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4012740141673
Elnummer
1200641
Leverandørens varenummer
B4004027030
Typebeskrivelse
1200641
För kabelkanalbredde:
47 mm
Lengde:
2000 mm
Halogenfri:
nei
Farge:
Grå
Materiale: Hard PVC, Leveringslengde: 2000mm, Standardfarge: Grå, RAL 7030, Leveringsform: Underdel og lokk. Bunnstansing i henhold til DIN 43659.


