Hager - LOKK TIL HNG MED BREDDE 25 - HN2502527035
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
För kabelkanalbredde - 25 mm
Lengde - 2000 mm
Halogenfri - Ja
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
HNG Slisset kanal
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4012740213028
Elnummer
1201308
Leverandørens varenummer
HN2502527035
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
För kabelkanalbredde:
25 mm
Lengde:
2000 mm
Halogenfri:
Ja
Farge:
Grå
Lokk til Halogenfri slisset ledningskanal med bredde 25 mm


