Hager - LOKK TIL HNG MED BREDDE 50 - HN3705027035

Hager
KopierKopier
Hager - LOKK TIL HNG MED BREDDE 50

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • För kabelkanalbredde - 50 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Halogenfri - Ja

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4012740213059

Elnummer

1200746

Leverandørens varenummer

HN3705027035

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

För kabelkanalbredde:

50 mm

Lengde:

2000 mm

Halogenfri:

Ja

Farge:

Grå

Lokk til Halogenfri slisset ledningskanal med bredde 50 mm