Hager - Målerfelt avdekk. frostet gl. - ZAY450AT
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 450 mm
Bredde - 250 mm
Materiale - Plast
Farge - Andre
Dybde - 167 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250611072775
Elnummer
2468080
Leverandørens varenummer
ZAY450AT
Typebeskrivelse
2468080
Høyde:
450 mm
Bredde:
250 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Andre
Dybde:
167 mm
Hengslet:
Ja
Hurtiglåsing:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Gjennomsiktig:
Ja
Tilpasset målerbrett høyde 450 mm, bredde 250 mm (som UG31N1). Kan låses/ plomberes. Frostet glass (bildet, og bilde/ tekst på datablad avviker). Egnet for eksempel til felles målerskap som etasjefordelinger o.l.