Hager - Målersløyfe, ledningssett for 400V TN. 2 stk hhv svart-brun-grå-blå (2x4x10mm2), ledere lengde 45cm - Y0N105
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 10 mm²
Lederform - Rund
Kabelbredde ca. - 7 mm
Kabelhøyde ca. - 45 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250610700068
Elnummer
1003290
Leverandørens varenummer
Y0N105
Typebeskrivelse
1003290
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
10 mm²
Lederform:
Rund
Kabelbredde ca.:
7 mm
Kabelhøyde ca.:
45 mm
Leder overflate:
Andre
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Ytterdiameter omtrentlig:
7 mm
Målersløyfe, ledningssett for 400V TN. 2 stk hhv svart-brun-grå-blå (2x4x10mm2), ledere lengde 45cm. Ledere påført merking NETT-ANLEGG, inkl endehylser med krage. Målersløyfe - ledningssett er iht REN krav. Kan benyttes i kl.I skap for jordet utførelse, og i kl.II skap - dobbelt isolert


