Utgått

Hager - Målersløyfe, ledningssett for 400V TN, inkl ledere til SPD (overspenningsvern), lengde 50cm - Y0N107

Hager
KopierKopier
Hager - Målersløyfe, ledningssett for 400V TN, inkl ledere til SPD (overspenningsvern), lengde 50cm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledermateriale - Kobber

  • Nominelt ledertverrsnitt - 10 mm²

  • Lederform - Rund

  • Kabelbredde ca. - 7 mm

  • Kabelhøyde ca. - 50 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250610700082

Elnummer

1003292

Leverandørens varenummer

Y0N107

Typebeskrivelse

1003292

Ledermateriale:

Kobber

Nominelt ledertverrsnitt:

10 mm²

Lederform:

Rund

Kabelbredde ca.:

7 mm

Kabelhøyde ca.:

50 mm

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Ytterdiameter omtrentlig:

7 mm

Målersløyfe, ledningssett for 400V TN. Inkl ledere til nærmontert SPD (overspenningsvern). 2 stk hhv svart-brun-grå-blå (2x4x10mm2), ledere lengde 50cm. Ledere påført merking NETT-ANLEGG, inkl endehylser med krage. Målersløyfe - ledningssett er iht REN krav. Kan benyttes i kl.I skap for jordet utførelse, og i kl.II skap - dobbelt isolert