Hager - Målersløyfesett. Lengde på de hhv ledere som for TSFT71TN, tks skap for 400 TN - Y0N101
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 10 mm²
Lederform - Rund
Kabelbredde ca. - 7 mm
Kabelhøyde ca. - 55 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7611912539507
Elnummer
1003286
Leverandørens varenummer
Y0N101
Typebeskrivelse
1003286
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
10 mm²
Lederform:
Rund
Kabelbredde ca.:
7 mm
Kabelhøyde ca.:
55 mm
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Ytterdiameter omtrentlig:
7 mm
Målersløyfesett. Lengde på de hhv ledere er tilpasset samme produkt arrangement som benyttet i tks skap for 400V TN (se produkt TSFT71TN). Inklusive ledere for tilkobling av spd. Ledere påført merking NETT-ANLEGG, inkl endehylser med krage. Målersløyfe - ledningssett er iht REN krav. Kan benyttes i kl.I skap for jordet utførelse, og i kl.II skap - dobbelt isolert


