Hager - Målersløyfesett. Lengde på de hhv ledere som for TSFT71IT, tks skap for 230V IT/ TT - Y0N100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 10 mm²
Lederform - Rund
Kabelbredde ca. - 7 mm
Kabelhøyde ca. - 55 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7611912539491
Elnummer
1003285
Leverandørens varenummer
Y0N100
Typebeskrivelse
1003285
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
10 mm²
Lederform:
Rund
Kabelbredde ca.:
7 mm
Kabelhøyde ca.:
55 mm
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Ytterdiameter omtrentlig:
7 mm
Målersløyfesett. Lengde på de hhv ledere er tilpasset samme produkt arrangement som benyttet i tks skap for 230V IT/ TT (se produkt TSFT71IT, TSFT71TT). Inklusive ledere for tilkobling av spd. Ledere påført merking NETT-ANLEGG, inkl endehylser med krage. Målersløyfe - ledningssett er iht REN krav. Kan benyttes i kl.I skap for jordet utførelse, og i kl.II skap - dobbelt isolert


