Utgått

Hager - MERKESTRIPER FOR MODULÆRPROD. - MZN177

Hager
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm - 0 A

  • Utløsningskarakteristikk - Andre

  • Antall beskyttede poler - 0

  • Bryteevne - 0 kA

  • Antall sikringsautomater - 0

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250614319945

Elnummer

1659310

Leverandørens varenummer

MZN177

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Merkestrøm:

0 A

Utløsningskarakteristikk:

Andre

Antall beskyttede poler:

0

Bryteevne:

0 kA

Antall sikringsautomater:

0

Medkoblende nulleder:

nei

Kabling for rekkeklemme:

nei

Høyde:

300 mm

Bredde:

200 mm

Dybde:

1 mm

Merkestriper til Semiolog merkesystem, for modulærprodukter