Hager - Minikanal 12x20 ATA m/Tape - KWJ04D2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 12 mm
Bredde - 20 mm
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
70 MTR
Skaffevare
Produktserie
ATEHA Minikanalsystem
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4012740906197
Elnummer
1217795
Leverandørens varenummer
KWJ04D2
Typebeskrivelse
1217795
Høyde:
12 mm
Bredde:
20 mm
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Hvit
Lengde:
2100 mm
Nyttbart tverrsnitt:
240 mm²
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Gjennomsiktig:
nei
RAL-nummer:
9010
Antall faste skillevegger:
0
Antall flyttbare skillevegger:
0
Type feste:
Hullet bunn
Utførelse deksel:
Løs
Med kabelklammer:
nei
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Levering på rull:
nei
Fortrykt:
Ja
Slagfasthet:
IK04
Leveres med tape på baksiden.