Hager - MINIKANAL 12x20x2100mm, PH - ATA122009016B

Hager
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 13 mm

  • Bredde - 24 mm

  • Lengde - 2100 mm

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

Emballasje og betingelser

  • 84 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740016612

Elnummer

1235921

Leverandørens varenummer

ATA122009016B

Typebeskrivelse

ATA122009016B

Høyde:

13 mm

Bredde:

24 mm

Lengde:

2100 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Hvit

Nyttbart tverrsnitt:

240 mm²

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Antibakteriell behandling:

nei

Klar høyde:

nei

Gjennomsiktig:

nei

RAL-nummer:

9016

Antall faste skillevegger:

0

Antall flyttbare skillevegger:

0

Type feste:

Hullet bunn

Utførelse deksel:

Løs

Med kabelklammer:

Ja

Beskyttelseslag:

nei

Med kanalkobling:

nei

Levering på rull:

nei

Fortrykt:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Slagfasthet:

IK07

Driftstemperaturområde:

-5...65 °C

• Montasje: Skrus, spikres eller limes. • Installasjon: På vegg, i tak eller over gulvlist • Mål: 12x20mm, 12x30mm, 12x50mm, 16x30mm, 20x50mm • Standardfarge: RAL 9016 hvit. • Leveringsform: Underdel og lokk • Standardlengder: 2,0m, og 2,1m • Formdeler: Innv. og utv. hjørne, skjøt, endestykke, flatvinkel og T-stykke. • Tilbehør: Koblingsboks, universal uttaksboks