Hager - MINIKANAL 12X30X2100MM, Polarhvit - ATA123009010B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 13 mm
Bredde - 32 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
60 STK
Skaffevare
Produktserie
ATEHA Minikanalsystem
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4012740887991
Elnummer
1217710
Leverandørens varenummer
ATA123009010B
Typebeskrivelse
Minikanaler rette
Høyde:
13 mm
Bredde:
32 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Hvit
Lengde:
2100 mm
Nyttbart tverrsnitt:
330 mm²
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Gjennomsiktig:
nei
RAL-nummer:
9010
Antall faste skillevegger:
0
Antall flyttbare skillevegger:
0
Type feste:
Hullet bunn
Utførelse deksel:
Løs
Med kabelklammer:
Ja
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Levering på rull:
nei
Fortrykt:
nei


